Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,PP,transparent,50 µm,LxB innen 600x400mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216996
216996
216996
216996
216996
216996
216996
Artikel-Nr.:
     711-216996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPP4060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
flach-beutel 600x400mm
Flachbeutel
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 600 x 400 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
600 mm
Innenbreite:
400 mm
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
25.65 kg
Weitere Suchbegriffe: pp-beutel, flachbeutel 50 my, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,48*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,27948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 335,90*
€ 399,72
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 333,33*
€ 396,66
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 312,52*
€ 371,90
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 298,05*
€ 354,68
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 279,48*
€ 332,58
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.