Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hefter,f. Klammer LxT 351x18/22mm,f. 108 Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216602
216602
216602
216602
Artikel-Nr.:
     711-216602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DSA3522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter
Heftgerät
Kartonverschlussgerät
Kartonverschlusshefter
Akku-Hefter
  • für Klammer Länge x Tiefe 35 x 18 / 22 mm
  • für 108 Klammern
  • einstellbare Klammerkraft und -tiefe
  • Höhe x Länge x Breite 203 x 343 x 114 mm
  • Ladezeit 45 min
  • Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät

Suchbegriffe:
Hefter, Heftgerät, Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter, Tacker

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Akku-Hefter
Höhe:
203 mm
Länge:
343 mm
Breite:
114 mm
Ladekapazität:
108 Stück
Hefttiefe:
18-22 mm
Klammerlänge:
35 mm
Hefter Ausstattung:
einstellbare Klammerkraft und -tiefe
Ladezeit:
45 min
Lieferumfang:
2 Akkus, Ladegerät
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tacker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 853,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,53*
€ 1.171,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,35*
€ 1.170,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,89*
€ 1.124,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,03*
€ 1.081,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,84*
€ 1.016,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.