Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie,Rolle,LxB 350m x 120mm,Stärke 100 µm,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216436
216436
216436
216436
216436
216436
216436
216436
Artikel-Nr.:
     711-216436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAINE12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
Schlauchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • zum Verpacken schwerer und scharfkantiger Produkte
  • wirkt schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
  • reißfest und für Folienschweißgeräte geeignet
  • Folie Länge x Breite 350 m x 120 mm
  • Aus LDPE, Stärke 100 µm
  • transparent

Suchbegriffe:
Folie, Folienschlauch, Schlauchfolie, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Schlauchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE
Länge:
350 m
Breite:
120 mm
Materialstärke:
100 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken schwerer und scharfkantiger Produkte
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
transparent
Gewicht:
7.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Folie, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,04*
€ 125,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 103,89*
€ 123,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 97,93*
€ 116,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,16*
€ 112,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 83,16*
€ 98,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.