Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie,Rolle,LxB 350m x 80mm,Stärke 100 µm,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216434
216434
216434
216434
216434
216434
Artikel-Nr.:
     711-216434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAINE8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
Schlauchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • zum Verpacken schwerer und scharfkantiger Produkte
  • wirkt schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
  • reißfest und für Folienschweißgeräte geeignet
  • Folie Länge x Breite 350 m x 80 mm
  • Aus LDPE, Stärke 100 µm
  • transparent

Suchbegriffe:
Folie, Folienschlauch, Schlauchfolie, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Schlauchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE
Länge:
350 m
Breite:
80 mm
Materialstärke:
100 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken schwerer und scharfkantiger Produkte
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
transparent
Gewicht:
5.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Folie, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,29*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,76*
€ 96,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 78,70*
€ 93,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,67*
€ 90,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,48*
€ 86,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,29*
€ 74,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.