Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie,Rolle,LxB 350m x 100mm,Stärke 100 µm,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216431
216431
216431
216431
216431
216431
216431
Artikel-Nr.:
     711-216431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAINE10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
Schlauchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • zum Verpacken schwerer und scharfkantiger Produkte
  • wirkt schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
  • reißfest und für Folienschweißgeräte geeignet
  • Folie Länge x Breite 350 m x 100 mm
  • Aus LDPE, Stärke 100 µm
  • transparent

Suchbegriffe:
Folie, Folienschlauch, Schlauchfolie, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Schlauchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE
Länge:
350 m
Breite:
100 mm
Materialstärke:
100 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken schwerer und scharfkantiger Produkte
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
transparent
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Folie, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,34*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,78*
€ 113,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,05*
€ 113,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 90,01*
€ 107,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,87*
€ 103,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,34*
€ 89,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.