Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie,Rolle,LxB 350m x 60mm,Stärke 50 µm,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216430
216430
216430
216430
216430
216430
216430
Artikel-Nr.:
     711-216430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAINE6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
Schlauchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • zum Verpacken schwerer und scharfkantiger Produkte
  • wirkt schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
  • reißfest und für Folienschweißgeräte geeignet
  • Folie Länge x Breite 350 m x 60 mm
  • Aus LDPE, Stärke 50 µm
  • transparent

Suchbegriffe:
Schlauchfolie, Folie, Folienschlauch, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Schlauchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE
Länge:
350 m
Breite:
60 mm
Materialstärke:
50 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken schwerer und scharfkantiger Produkte
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
transparent
Gewicht:
2.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Folie, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,71*
€ 72,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,23*
€ 69,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,79*
€ 66,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,51*
€ 63,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,28*
€ 61,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,62*
€ 54,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.