Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie,Rolle,LxB 700m x 300mm,Stärke 50 µm,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216427
216427
216427
216427
216427
216427
216427
Artikel-Nr.:
     711-216427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAINE30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
Schlauchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • zum Polstern leichter bis mittelschwerer Produkte
  • geeignet für Folienschweißgerät
  • wirkt schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
  • Folie Länge x Breite 700 m x 300 mm
  • Aus LDPE, Stärke 50 µm
  • transparent

Suchbegriffe:
Schlauchfolie, Folie, Folienschlauch, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Schlauchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE
Länge:
700 m
Breite:
300 mm
Materialstärke:
50 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Polstern leichter bis mittelschwerer Produkte
geeignet für (Produkt/Material):
Folienschweißgerät
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
transparent
Gewicht:
19.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Folie, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,19*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 198,47*
€ 236,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 195,69*
€ 232,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 184,85*
€ 219,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 176,87*
€ 210,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 161,19*
€ 191,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.