Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie,Rolle,LxB 700m x 100mm,Stärke 50 µm,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216426
216426
Artikel-Nr.:
     711-216426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAINE10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
Schlauchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • zum Polstern leichter bis mittelschwerer Produkte
  • geeignet für Folienschweißgerät
  • wirkt schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
  • Folie Länge x Breite 700 m x 100 mm
  • Aus LDPE, Stärke 50 µm
  • transparent

Suchbegriffe:
Schlauchfolie, Folie, Folienschlauch, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Schlauchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE
Länge:
700 m
Breite:
100 mm
Materialstärke:
50 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Polstern leichter bis mittelschwerer Produkte
geeignet für (Produkt/Material):
Folienschweißgerät
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
transparent
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Folie, Verpackung, Verpackungsfolien, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,18*
€ 113,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,45*
€ 112,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,41*
€ 106,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,27*
€ 102,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,26*
€ 89,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.