Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutznetz,f. Ø 130-200mm,PE,violett


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216422
216422
Artikel-Nr.:
     711-216422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz lila
Schutznetz
  • Geeignet zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor Kratzern
  • Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
  • für Durchmesser 130 - 200 mm
  • Aus Polyethylen in violett
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schutznetz, Transportschutz, Verpackungsschutz, Oberflächenschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Material:
Polyethylen
für Durchmesser:
130-200 mm
geeignet für (Anwendung):
empfindliche Oberflächen
Füllmaterial Eigenschaft:
Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
Farbe:
violett
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Schutznetz, Transportschutz, Verpackungsschutz, Oberflächenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,40*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 139,01*
€ 165,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 137,89*
€ 164,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 129,93*
€ 154,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 123,44*
€ 146,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 110,40*
€ 131,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.