Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutznetz,f. Ø 140-220mm,PE,grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216421
216421
216421
216421
Artikel-Nr.:
     711-216421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FT7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz grün
Schutznetz
  • Geeignet zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor Kratzern
  • Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
  • für Durchmesser 140 - 220 mm
  • Aus Polyethylen in grün
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schutznetz, Transportschutz, Verpackungsschutz, Oberflächenschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Material:
Polyethylen
für Durchmesser:
140-220 mm
geeignet für (Anwendung):
empfindliche Oberflächen
Füllmaterial Eigenschaft:
Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
Farbe:
grün
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Schutznetz, Transportschutz, Verpackungsschutz, Oberflächenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 237,99*
€ 283,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 226,60*
€ 269,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 212,18*
€ 252,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 201,84*
€ 240,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 192,51*
€ 229,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.