Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutznetz,f. Ø 50-80mm,PE,braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216416
216416
Artikel-Nr.:
     711-216416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
oberflächenschutznetz braun
Schutznetz
  • Geeignet zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor Kratzern
  • Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
  • für Durchmesser 50 - 80 mm
  • Aus Polyethylen in braun
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schutznetz, Transportschutz, Verpackungsschutz, Oberflächenschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Material:
Polyethylen
für Durchmesser:
50-80 mm
geeignet für (Anwendung):
empfindliche Oberflächen
Füllmaterial Eigenschaft:
Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
Farbe:
braun
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Schutznetz, Transportschutz, Verpackungsschutz, Oberflächenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,20*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,21*
€ 173,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,42*
€ 173,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,82*
€ 162,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,09*
€ 153,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 116,20*
€ 138,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.