Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutznetz,f. Ø 20-50mm,PE,blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216415
216415
216415
216415
216415
216415
Artikel-Nr.:
     711-216415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz blau
Schutznetz
  • Geeignet zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor Kratzern
  • Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
  • für Durchmesser 20 - 50 mm
  • Aus Polyethylen in blau
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Schutznetz, Transportschutz, Verpackungsschutz, Oberflächenschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Material:
Polyethylen
für Durchmesser:
20-50 mm
geeignet für (Anwendung):
empfindliche Oberflächen
Füllmaterial Eigenschaft:
Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
Farbe:
blau
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Schutznetz, Transportschutz, Verpackungsschutz, Oberflächenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 172,15*
€ 204,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 170,51*
€ 202,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 159,98*
€ 190,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 148,71*
€ 176,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 136,93*
€ 162,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.