Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Stretchfolie,Rolle,LxB 1800m x 500mm,Stärke 20 µm,3-lagig,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216400
216400
Artikel-Nr.:
     711-216400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEB20MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Maschinen-Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • reißfest und mit hoher Rückstellkraft
  • Folie Länge x Breite 1800 m x 500 mm
  • Aus LDPE / Cast-Folie, Stärke 20 µm, 3-lagig
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • In transparent
  • spart Kosten durch geringen Materialverbrauch

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Stretchfolie, Verpackung, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE / Cast-Folie
Länge:
1800 m
Breite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
20 µm
Qualität:
3-lagig
Dehnfähigkeit:
300 %
Haftung:
einseitige Haftung
Folie Eigenschaft:
reißfest und mit hoher Rückstellkraft
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Kostenvorteil:
spart Kosten durch geringen Materialverbrauch
Farbe:
transparent
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 500 mm x 1800 m 20 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 147,68*
€ 175,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 144,78*
€ 172,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 135,57*
€ 161,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,09*
€ 151,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 116,78*
€ 138,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.