Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Stretchfolie,Rolle,LxB 1550m x 500mm,Stärke 23 µm,3-lagig,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216399
216399
Artikel-Nr.:
     711-216399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEB23MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Maschinen-Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • reißfest und mit hoher Rückstellkraft
  • Folie Länge x Breite 1550 m x 500 mm
  • Aus LDPE / Cast-Folie, Stärke 23 µm, 3-lagig
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • In transparent
  • spart Kosten durch geringen Materialverbrauch

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Stretchfolie, Verpackung, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE / Cast-Folie
Länge:
1550 m
Breite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
23 µm
Qualität:
3-lagig
Dehnfähigkeit:
300 %
Haftung:
einseitige Haftung
Folie Eigenschaft:
reißfest und mit hoher Rückstellkraft
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Kostenvorteil:
spart Kosten durch geringen Materialverbrauch
Farbe:
transparent
Gewicht:
17.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 500 mm x 1550 m 23 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 147,02*
€ 174,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 144,10*
€ 171,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,10*
€ 159,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,60*
€ 151,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 117,16*
€ 139,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.