Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Stretchfolie,Rolle,LxB 1700m x 500mm,Stärke 20 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216380
216380
216380
216380
Artikel-Nr.:
     711-216380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEB29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Maschinen-Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Fixieren von Palettenladungen mit leicht hervorragenden Ecken
  • Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
  • Folie Länge x Breite 1700 m x 500 mm
  • Aus LDPE / Cast-Folie, Stärke 20 µm
  • Rollenkern Ø 76 mm

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Stretchfolie, Verpackung, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE / Cast-Folie
Länge:
1700 m
Breite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
20 µm
Haftung:
einseitige Haftung
geeignet für (Anwendung):
zum Fixieren von Palettenladungen mit leicht hervorragenden
Folie Eigenschaft:
Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 20my 0,50x1700m, bündelfolie, stretchfolien 50cm, Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.