Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Stretchfolie,Rolle,LxB 1500m x 500mm,Stärke 23 µm,3-lagig,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216372
216372
216372
216372
Artikel-Nr.:
     711-216372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEB33N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Maschinen-Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Fixieren von Palettenladungen mit leicht hervorragenden Ecken
  • blickdicht und durchstoßfest
  • Folie Länge x Breite 1500 m x 500 mm
  • Aus Cast-Folie, Stärke 23 µm, 3-lagig
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Stretchfolie, Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Verpackung, Verpackungsschutz, Schutzfolie

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Cast-Folie
Länge:
1500 m
Breite:
500 mm
Rollenbreite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
23 µm
Qualität:
3-lagig
geeignet für (Anwendung):
zum Fixieren von Palettenladungen mit leicht hervorragenden
Folie Eigenschaft:
blickdicht und durchstoßfest
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
schwarz
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 23my 500mm x 1500lfm, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Verpackung, Verpackungsschutz, Schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.