Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Versandtasche,Luftpolster/Kraftpapier,braun,f. CD,Haftklebung,LxB innen 160x180mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216357
216357
216357
216357
216357
216357
216357
Artikel-Nr.:
     711-216357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PMBL1BRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
Luftpolster-Versandtasche
  • aus Luftpolster mit Kraftpapierbeschichtung in braun
  • Stärke 80 µm
  • Papierqualität 80 g/m², 2-lagig
  • passend für CD
  • reißfest
  • Verschließbar mit Haftklebung
  • Länge x Breite innen 160 x 180 mm
  • Erhöhte Stabilität durch seitliche Schweißnähte

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolster-Beutel, Verpackungsmaterial, Versandtasche

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Versandtasche
Material:
Luftpolster
Materialstärke:
80 µm
Qualität Papier:
80 g/m²
Papier Eigenschaft:
reißfest
Format:
CD
Innenlänge:
160 mm
Innenbreite:
180 mm
Verschluss:
Haftklebung
Verstärkung:
seitliche Schweißnähte
Qualität:
2-lagig
Oberfläche Versandtasche:
Kraftpapierbeschichtung
Farbe:
braun
Gewicht:
1.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,01*
€ 45,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,18*
€ 43,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.