Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoetikett,LxB 30,5x40mm,Kern Ø 40mm,Thermopapier,weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216270
216270
216270
Artikel-Nr.:
     711-216270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ETD44030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Thermoetikett
  • Länge x Breite 30,5 x 40 mm
  • Rollenkern Ø 40 mm
  • mit Perforation
  • aus Thermopapier
  • Grammatur 75 g/m²
  • in weiß

Suchbegriffe:
Etikett, Adressetikett, Thermoetikett, Thermopapier, Thermo-Papier, Thermorolle, Thermo-Etikett, Aufkleber, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Thermoetikett
Länge:
30.5 mm
Breite:
40 mm
Durchmesser Rollenkern:
40 mm
Farbe:
weiß
Material:
Thermopapier
Grammatur:
75 g/m²
Etikett Ausführung:
perforiert
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 40mm, thermo-etiketten, Etikett, Adressetikett, Thermoetikett, Thermopapier, Thermo-Papier, Thermorolle, Thermo-Etikett, Aufkleber, Kennzeichnungsprodukt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.650 Stück (ab € 0,00741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,89*
€ 21,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.