Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoetikett,LxB 98,5x105mm,Kern Ø 40mm,Thermopapier,weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216267
216267
216267
Artikel-Nr.:
     711-216267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ETD410598
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Thermoetikett
  • Länge x Breite 98,5 x 105 mm
  • Rollenkern Ø 40 mm
  • mit Perforation
  • aus Thermopapier
  • Grammatur 75 g/m²
  • in weiß

Suchbegriffe:
Etikett, Adressetikett, Thermoetikett, Thermopapier, Thermo-Papier, Thermorolle, Thermo-Etikett, Aufkleber, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Thermoetikett
Länge:
98.5 mm
Breite:
105 mm
Durchmesser Rollenkern:
40 mm
Farbe:
weiß
Material:
Thermopapier
Grammatur:
75 g/m²
Etikett Ausführung:
perforiert
Gewicht:
0.84 kg
Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 40mm, thermo-etiketten, Etikett, Adressetikett, Thermoetikett, Thermopapier, Thermo-Papier, Thermorolle, Thermo-Etikett, Aufkleber, Kennzeichnungsprodukt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,82*
€ 31,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.