Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoetikett,LxB 25x35mm,Kern Ø 25mm,Thermopapier,weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216260
216260
Artikel-Nr.:
     711-216260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ETD35252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Thermoetikett
  • Länge x Breite 25 x 35 mm
  • Rollenkern Ø 25 mm
  • mit Perforation
  • aus Thermopapier
  • Grammatur 75 g/m²
  • in weiß

Suchbegriffe:
Etikett, Adressetikett, Thermoetikett, Thermopapier, Thermo-Papier, Thermorolle, Thermo-Etikett, Aufkleber, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Thermoetikett
Länge:
25 mm
Breite:
35 mm
Durchmesser Rollenkern:
25 mm
Farbe:
weiß
Material:
Thermopapier
Grammatur:
75 g/m²
Etikett Ausführung:
perforiert
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 25mm, thermo-etiketten, Etikett, Adressetikett, Thermoetikett, Thermopapier, Thermo-Papier, Thermorolle, Thermo-Etikett, Aufkleber, Kennzeichnungsprodukt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.600 Stück (ab € 0,0057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,86*
€ 16,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.