Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoetikett,LxB 148,5x105mm,Kern Ø 40mm,Thermopapier,weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216259
216259
216259
Artikel-Nr.:
     711-216259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ETD4105148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Thermoetikett
  • Länge x Breite 148,5 x 105 mm
  • Rollenkern Ø 40 mm
  • mit Perforation
  • aus Thermopapier
  • Grammatur 75 g/m²
  • in weiß

Suchbegriffe:
Etikett, Adressetikett, Thermoetikett, Thermopapier, Thermo-Papier, Thermorolle, Thermo-Etikett, Aufkleber, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Thermoetikett
Länge:
148.5 mm
Breite:
105 mm
Durchmesser Rollenkern:
40 mm
Farbe:
weiß
Material:
Thermopapier
Grammatur:
75 g/m²
Etikett Ausführung:
perforiert
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 40mm, thermo-etiketten, Etikett, Adressetikett, Thermoetikett, Thermopapier, Thermo-Papier, Thermorolle, Thermo-Etikett, Aufkleber, Kennzeichnungsprodukt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 350 Stück (ab € 0,05775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,21*
€ 33,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.