Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband,LxB 80x2mm,blau


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215862
215862
Artikel-Nr.:
     711-215862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BRA82CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband blau
gummiband
Gummiband
  • Länge x Breite 80 x 2 mm
  • aus Kautschuk in blau

Suchbegriffe:
Band, Verpackungsmaterial, Verschlussmaterial, Gummiband, Gummi

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Gummiband
Material:
Kautschuk
Länge:
80 mm
Breite:
2 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
1.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Band, Verpackungsmaterial, Verschlussmaterial, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.850 Stück (ab € 0,0076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 19,90*
€ 23,68
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.