Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband,LxB 90x3mm,braun


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215844
215844
215844
215844
Artikel-Nr.:
     711-215844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BRA93
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband braun
gummiband
Gummiband
  • Länge x Breite 90 x 3 mm
  • aus Kautschuk in braun

Suchbegriffe:
Band, Verpackungsmaterial, Verschlussmaterial, Gummiband, Gummi

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Gummiband
Material:
Kautschuk
Länge:
90 mm
Breite:
3 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Band, Verpackungsmaterial, Verschlussmaterial, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.100 Stück (ab € 0,01275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 19,93*
€ 23,72
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.