Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 250x160mm,m. Beschriftungsstreifen


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215780
215780
215780
215780
215780
215780
Artikel-Nr.:
     711-215780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PBAG75B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 250 x 160 mm
  • Ausgestattet mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • staub- und spritzwasserdicht

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
250 mm
Innenbreite:
160 mm
Verschluss:
Druckverschluss
antistatisch:
nein
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Farbe:
transparent
Gewicht:
4.47 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 250mmx320mm, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,65*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,09265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 115,78*
€ 137,78
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 115,22*
€ 137,11
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 108,49*
€ 129,10
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 104,39*
€ 124,22
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 92,65*
€ 110,25
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.