Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 450x350mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215720
215720
215720
215720
215720
215720
215720
215720
215720
Artikel-Nr.:
     711-215720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PBAG22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 450 x 350 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • staub- und spritzwasserdicht

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
450 mm
Innenbreite:
350 mm
Verschluss:
Druckverschluss
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Farbe:
transparent
Gewicht:
17.02 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 450x350mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,12*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,21812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 267,02*
€ 317,75
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 258,80*
€ 307,97
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 243,30*
€ 289,53
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 230,02*
€ 273,72
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 218,12*
€ 259,56
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.