Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 350x250mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215714
215714
215714
215714
215714
215714
215714
215714
215714
Artikel-Nr.:
     711-215714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PBAG19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 350 x 250 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • staub- und spritzwasserdicht

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
250 mm
Verschluss:
Druckverschluss
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Farbe:
transparent
Gewicht:
9.57 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50 µ 350x250 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 250m, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,38*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,13738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 172,04*
€ 204,73
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 169,59*
€ 201,81
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 159,87*
€ 190,25
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 148,58*
€ 176,81
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 137,38*
€ 163,48
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.