Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 320x230mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215710
215710
Artikel-Nr.:
     711-215710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PBAG18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 320 x 230 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • staub- und spritzwasserdicht

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
320 mm
Innenbreite:
230 mm
Verschluss:
Druckverschluss
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Farbe:
transparent
Gewicht:
8.09 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, schnellverschlussbeutel 320x230mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,12*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,11012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 138,69*
€ 165,04
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 138,35*
€ 164,64
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 129,83*
€ 154,50
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 123,23*
€ 146,64
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 110,12*
€ 131,04
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.