Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 100x70mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215709
215709
Artikel-Nr.:
     711-215709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PBAG05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 100 x 70 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • staub- und spritzwasserdicht

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
100 mm
Innenbreite:
70 mm
Verschluss:
Druckverschluss
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.98 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100x0,05 mm, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 21,65*
€ 25,76
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.