Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 120x80mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215705
215705
Artikel-Nr.:
     711-215705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PBAG06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 120 x 80 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • staub- und spritzwasserdicht

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
120 mm
Innenbreite:
80 mm
Verschluss:
Druckverschluss
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.14 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 120mmx170mm, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.