Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 180x120mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215704
215704
215704
215704
215704
Artikel-Nr.:
     711-215704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PBAG10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 180 x 120 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • staub- und spritzwasserdicht

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
180 mm
Innenbreite:
120 mm
Verschluss:
Druckverschluss
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Farbe:
transparent
Gewicht:
2.47 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 180x120mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120mm, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,91*
€ 49,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,92*
€ 48,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,96*
€ 46,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,32*
€ 39,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.