Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanischer Hefter,f. Klammer LxT 351x15/18mm,f. 100 Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215639
215639
215639
215639
Artikel-Nr.:
     711-215639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A560M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter
Heftgerät
Kartonverschlussgerät
Kartonverschlusshefter
JOSEF KIHLBERG Mechanischer Hefter
  • für Klammer Länge x Tiefe 35 x 15 / 18 mm
  • für 100 Klammern
  • einstellbare Klammertiefe
  • Höhe x Länge x Breite 320 x 455 x 102 mm

Suchbegriffe:
Hefter, Heftgerät, Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter, Tacker

Weitere Informationen:
Marke:
JOSEF KIHLBERG
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Mechanischer Hefter
Höhe:
320 mm
Länge:
455 mm
Breite:
102 mm
Ladekapazität:
100 Stück
Hefttiefe:
15-18 mm
Klammerlänge:
35 mm
Hefter Ausstattung:
einstellbare Klammertiefe
Material:
Metall/Kunststoff
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Tacker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,77*
€ 581,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,38*
€ 577,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,23*
€ 566,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,52*
€ 545,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,40*
€ 488,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
A583515
ab € 131,31*
Zubehör
k.A.
A343518
ab € 130,99*
Zubehör
k.A.
A783522
ab € 168,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.