Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatischer Hefter,f. Klammer LxT 351x22mm,f. 100 Klammern,Druck 5-6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215633
215633
Artikel-Nr.:
     711-215633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A560PN22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter
Heftgerät
Tacker
Kartonverschlussgerät
JOSEF KIHLBERG Pneumatischer Hefter
  • für Klammer Länge x Tiefe 35 x 22 mm
  • für 100 Klammern
  • Arbeitsdruck 5 - 6 bar
  • einstellbare Klammertiefe
  • Höhe x Länge x Breite 202 x 404 x 102 mm

Suchbegriffe:
Hefter, Heftgerät, Tacker, Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter

Weitere Informationen:
Marke:
JOSEF KIHLBERG
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Pneumatischer Hefter
Höhe:
202 mm
Länge:
404 mm
Breite:
102 mm
Druck:
5-6 bar
Ladekapazität:
100 Stück
Hefttiefe:
22 mm
Klammerlänge:
35 mm
Hefter Ausstattung:
einstellbare Klammertiefe
Hefter Funktion:
leise durch Lärmabsorbtion
Material:
Metall/Kunststoff
Gewicht:
1.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 840,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,21*
€ 1.148,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,73*
€ 1.145,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,94*
€ 1.067,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,10*
€ 1.029,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,82*
€ 1.000,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
JK56015
ab € 168,62*
Zubehör
k.A.
JK56018
ab € 187,29*
Zubehör
k.A.
JK56022
ab € 191,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.