Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank,VdS 1,S 120 P,HxBxT 1450x570x658mm,2 Ebene(n),f. 14 Ordner,Farbe RAL7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215506-0001
215506-0001
215506-0001
215506-0001
Artikel-Nr.:
     711-215506-0001
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     004720-60000
EAN/GTIN:
     4011238012051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Format Tresorbau Brandschutzschrank
  • Sicherheitsstufe: VdS 1
  • Feuerschutz: S 120 P
  • Quelldichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Brandgasen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1450 x 570 x 658 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1188 x 383 x 427 mm
  • 2 Ebene(n)
  • für 14 Ordner
  • Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 4-seitig
  • Schließbolzen Ø 25 mm
  • dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
  • Korpus mehrwandig
  • Tür vierwandig, 133 mm stark
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
  • vorbereitet für Bodenverankerung
  • Gewicht 375 kg

Varianten:

  • 215506-0001 Farbe graphitgrau RAL 7024
  • 215506-0002 Farbe lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenschrank, feuersicher, Büro-Schrank, Datensicherungsschrank, Dokumenten-Schrank, Dokumenten-Schrank, feuersicher, EDV-Datenschrank, Feuersicherer Schrank, Safe, Schrank für Büro, Schrank, feuersicher, Sicherheits-Schrank, Tresor, Wertschutzschrank, Feuerschutzschrank, Schrank, feuergeschützt

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Höhe:
1450 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
658 mm
Volumen:
194 l
Sicherheitsstufe:
VdS 1
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Ordnerkapazität:
14 Stück
Verankerung:
Bodenverankerung
Verriegelung:
4-seitig
Brandschutz:
S 120 P
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
Einbruchschutz:
ja
Innenhöhe:
1188 mm
Breite innen:
383 mm
Innentiefe:
427 mm
Wandkonstruktion:
mehrwandig
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
180 °
Stärke Tür:
133 mm
Türkonstruktion:
vierwandig
Schrank Sicherheitsaussattung:
dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Durchmesser Schließbolzen:
25 mm
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
375 kg
Farbe:
graphitgrau RAL 7024
Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, aktenschrank stahl, brandschutzschrank, Aktenschrank, feuersicher, Büro-Schrank, Dokumenten-Schrank, Dokumenten-Schrank, feuersicher, EDV-Datenschrank, Feuersicherer Schrank, Safe, Schrank für Büro, Schrank, feuersicher, Sicherheits-Schrank, Tresor, Wertschutzschrank, Schrank, feuergeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.002,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.187,27*
€ 3.792,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.153,20*
€ 3.752,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.051,00*
€ 3.630,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.016,94*
€ 3.590,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.002,08*
€ 3.572,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00500
ab € 191,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.