Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank,VdS 1,S 120 P,HxBxT 930x570x658mm,1 Ebene(n),f. 8 Ordner,Farbe RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215481-0002
215481-0002
215481-0002
Artikel-Nr.:
     711-215481-0002
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     004710-00000
EAN/GTIN:
     4011238002243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Format Tresorbau Brandschutzschrank
  • Sicherheitsstufe: VdS 1
  • Feuerschutz: S 120 P
  • Quelldichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Brandgasen
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 570 x 658 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 698 x 383 x 427 mm
  • 1 Ebene(n)
  • für 8 Ordner
  • Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 4-seitig
  • Schließbolzen Ø 25 mm
  • dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
  • Korpus mehrwandig
  • Tür vierwandig, 133 mm stark
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
  • vorbereitet für Bodenverankerung
  • Gewicht 279 kg

Varianten:

  • 215481-0001 Farbe graphitgrau RAL 7024
  • 215481-0002 Farbe lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenschrank, feuersicher, Büro-Schrank, Datensicherungsschrank, Dokumenten-Schrank, Dokumenten-Schrank, feuersicher, EDV-Datenschrank, Feuersicherer Schrank, Safe, Schrank für Büro, Schrank, feuersicher, Sicherheits-Schrank, Tresor, Wertschutzschrank, Feuerschutzschrank, Schrank, feuergeschützt

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Höhe:
930 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
658 mm
Volumen:
114 l
Sicherheitsstufe:
VdS 1
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Ordnerkapazität:
8 Stück
Verankerung:
Bodenverankerung
Verriegelung:
4-seitig
Brandschutz:
S 120 P
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
Einbruchschutz:
ja
Innenhöhe:
698 mm
Breite innen:
383 mm
Innentiefe:
427 mm
Wandkonstruktion:
mehrwandig
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
180 °
Stärke Tür:
133 mm
Türkonstruktion:
vierwandig
Schrank Sicherheitsaussattung:
dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Durchmesser Schließbolzen:
25 mm
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
279 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank, Aktenschrank, feuersicher, Büro-Schrank, Dokumenten-Schrank, Dokumenten-Schrank, feuersicher, EDV-Datenschrank, Feuersicherer Schrank, Safe, Schrank für Büro, Schrank, feuersicher, Sicherheits-Schrank, Tresor, Wertschutzschrank, Schrank, feuergeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.262,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.533,74*
€ 3.015,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.497,73*
€ 2.972,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.382,32*
€ 2.834,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.319,73*
€ 2.760,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.262,54*
€ 2.692,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00500
ab € 191,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.