Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügel,f. Paletten-Fahrgestell,einklinkbar,Stahlrohr,RAL7016,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
215366
215366
215366
215366
Artikel-Nr.:
     711-215366
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22892/7016
EAN/GTIN:
     4017976655314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette
Schiebebügel für Paletten-Fahrgestell
  • einklinkbar
  • Aus Stahlrohr mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
GREY EDITION
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Zubehör Ausführung:
einklinkbar
Material:
Stahlrohr
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Garantie:
10 Jahre
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Schiebebügel für Paletten-Fahrgestell, fetra esd-paletten, schiebebügel für paletten-fahrgestell, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 173,01*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,51*
€ 173,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,48*
€ 173,48*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 177,54*
Lager 711
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 249,82*
€ 293,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.