Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
Artikel-Nr.:
     7356-22892/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22892/7016
EAN/GTIN:
     4017976655314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette
Der Einklink-Rohrschiebebügel kann als Schiebebügel für fetra Paletten-Fahrgestelle genutzt werden. Zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen. Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querbügel mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar. Nicht für das leichte Paletten-Fahrgestell und die Paletten-Fahrgestelle mit Ladeflächenabmessung 810 x 610 mm geeignet. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
anthrazitgrau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,37*
€ 172,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,07*
€ 172,80*
Lager 7356
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 142,59*
€ 176,95*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,89*
€ 179,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,07*
€ 180,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.