Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrietreppe,Podest H 1,07m,5 Stufen,Stufen T 225mm,45° Neigung,Alu,Handlauf einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
215138
215138
215138
215138
Artikel-Nr.:
     711-215138
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40055264
EAN/GTIN:
     4003866552641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlauf für Arbeitsplattform
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Podesttreppe
Industrietreppe
  • Podest Höhe 1,07 m
  • Aufstieg einseitig
  • 5 geriefte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 800 x 225 mm
  • 45° Neigung
  • Ausladung 1,11 m
  • aus Aluminium
  • Sichere Anwendung durch Handlauf
  • Handlauf einseitig
  • belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
  • Befestigung mit 2 Wandkonsolen und Fußwinkel
  • Gewicht 31,83 kg
  • gemäß DIN EN ISO 14122
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Alutritt, Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Montage-Leiter, Montage-Treppe, Podesttreppe, Treppe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Treppe
Material:
Aluminium
Neigung:
45 °
Höhe Podest:
1.07 m
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
geriefte Stufen
Breite Stufen:
800 mm
Tiefe Stufen:
225 mm
Ausladung:
1.11 m
Nutzung:
einseitig
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
belastbar bis:
300 kg
Stufen belastbar bis:
150 kg
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf
Handlauf:
einseitig
Befestigungsart:
2 Wandkonsolen und Fußwinkel
Oberfläche Stufen:
verzinkt
Norm:
DIN EN ISO 14122
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
31.83 kg
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, zarges industrietreppe 5 stufen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Leiter, Alutritt, Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Montage-Leiter, Montage-Treppe, Treppe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,74*
€ 574,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,15*
€ 574,74*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,75*
€ 574,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,76*
€ 627,65*
Lager 711
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 971,31*
€ 1.085,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,81*
€ 1.292,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,81*
€ 1.245,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,08*
€ 1.209,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,31*
€ 1.155,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.