Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckhülse,f. Schutzbügel,H 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214679
214679
Artikel-Nr.:
     711-214679
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     201.27.454
EAN/GTIN:
     4055381428383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
moravia gmbh rammschutz-bügel
rammschutz bügel
Einsteckhülse für Schutzbügel
  • Höhe 300 mm
  • Zur Wandmontage

Suchbegriffe:
Absperrbügel, Abweisbügel, Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Schutzbügel, Sperrbügel, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Verkehrssicherung, Wegesperre

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Befestigungstyp:
Einsteckhülse
Befestigungsart:
Wandmontage
für Verkehrssicherungstyp:
Schutzbügel
Höhe:
300 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrbügel, Abweisbügel, Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Schutzbügel, Sperrbügel, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Verkehrssicherung, Wegesperre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,27*
€ 48,19*
13 Tage
75
€ 7,90*
ab € 36,86*
€ 48,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 52,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,02*
€ 56,67*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 52,89*
€ 68,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.