| |
|
| Artikel-Nr.: 711-213520 Herst.-Nr.: ESW-400 EAN/GTIN: 4260285074844 |
| | |
|
| | |
| Edelstahl-Servierwagen- Traglast 200 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 820 x 500 mm
- Höhe 1250 mm
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
Suchbegriffe: Etagenwagen, Servierwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Service-Wagen, Servicewagen, Service Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Wagen, Mensawagen Weitere Informationen: | | Traglast Etage: | 50 kg | Transportgerät: | Transportwagen | Wagentyp: | Servierwagen | Material: | Edelstahl | Traglast: | 200 kg | Ladeflächenlänge: | 820 mm | Ladeflächenbreite: | 500 mm | Etagen Anzahl: | 4 Stück | Rollen Anzahl / Art: | 4 Lenkrollen | Durchmesser Rad: | 100 mm | Rad Ausstattung: | Lenkrollen mit Feststellern | elektrisch leitend: | nein | Etagenausrichtung: | gerade | Höhe: | 1250 mm | Euronorm: | nein | klappbar: | nein | Gewicht: | 20.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Service-Wagen, Servicewagen, Service Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Wagen, Mensawagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,99* | € 241,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 198,89* | € 247,14* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,86* | € 259,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,44* | € 293,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 253,87* | € 301,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|