| |
|
| Artikel-Nr.: 711-213519 Herst.-Nr.: ESW-300 EAN/GTIN: 4260285074820 |
| | |
|
| | |
| Edelstahl-Servierwagen- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 820 x 500 mm
- Höhe 940 mm
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
Suchbegriffe: Etagenwagen, Servierwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Service-Wagen, Servicewagen, Service Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Wagen, Mensawagen Weitere Informationen: | | Traglast Etage: | 50 kg | Transportgerät: | Transportwagen | Wagentyp: | Servierwagen | Material: | Edelstahl | Traglast: | 150 kg | Ladeflächenlänge: | 820 mm | Ladeflächenbreite: | 500 mm | Etagen Anzahl: | 3 Stück | Rollen Anzahl / Art: | 4 Lenkrollen | Durchmesser Rad: | 100 mm | Rad Ausstattung: | Lenkrollen mit Feststellern | elektrisch leitend: | nein | Etagenausrichtung: | gerade | Höhe: | 940 mm | Euronorm: | nein | klappbar: | nein | Gewicht: | 15.7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Service-Wagen, Servicewagen, Service Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Wagen, Mensawagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,54* | € 145,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 150,65* | € 186,12* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,91* | € 186,65* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,01* | € 192,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 161,91* | € 194,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|