Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonenset Rollstuhlfahrer,f. Bodenmarkiergerät,HxB 300x250mm,Spezialkarton,geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213039
213039
Artikel-Nr.:
     711-213039
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10661
EAN/GTIN:
     3495882410028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Schablonenset Rollstuhlfahrer
  • für Bodenmarkiergerät
  • Höhe x Breite 300 x 250 mm
  • aus Spezialkarton (geölt)

Suchbegriffe:
Schablonen, Bodenmarkierung, Straßenmarkierung

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Verkehrssicherung:
Zubehör
Markierungstyp:
Schablonenset
Zubehör für:
Bodenmarkiergerät
Symbol/Text:
Rollstuhlfahrer
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Material:
Spezialkarton
Oberfläche:
geölt
Gewicht:
1.2 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 93,55*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 133,71*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 149,71*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 109,74*
€ 152,75*
Lager 711
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,72*
€ 229,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 84,97*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,16*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,10*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 84,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,32*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 84,96*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10697
ab € 4,95*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10709
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.