Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Markierfarbe 'trig-a-cap® extra', blau fluoreszierend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Baustellen-Markierfarbe -trig-a-cap extra-, 500 ml, versch. Farben
Modellbeispiele: Baustellen-Markierfarbe -trig-a-cap extra-, 500 ml, versch. Farben
Anwendungsbeispiel per Hand:
Anwendungsbeispiel mit Markierstock:
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-34836
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588660936
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Inhalt: 500 ml
  • Trocknungs-/ Aushärtungszeit: 5 Minuten
  • Verpackungseinheit (VPE): 12 Dosen

|
  • professionelle Kennzeichnung - ideal für Asphaltarbeiten, Versorgungsstraßen, Rohr- und Leitungsverläufe, Aufbrüche, Unfallaufnahmen, Vermessungspunkte usw.
  • randscharfes Markieren durch feine und genaue Strichführung
  • Markierungsspray auf Lösemittelbasis ohne Zusatz von Bleipigmenten
    und Cadmium
  • ergonomische Schutzkappe verhindert versehentliches Austreten der Farbe
  • für höher deckende und langfristige Markierungen (je nach Untergund und Nutzung)
    durch Spezial-Farbkonzentrat
  • für Oberflächen wie Asphalt, Beton, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde
  • Entleerbarkeit bis auf den letzten Tropfen
  • abrieb- und wetterfest - unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • für ca. 3000 m Neumarkierung (ca. 250 m pro Dose)
  • per Hand oder mit dem Markierstock anwendbar
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Markierfarbe im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten.

Unsere Empfehlung: Für ein sauberes Entfernen der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbenferner -MRO INDUSTRY-.

Achtung: Verpackungseinheiten gelten immer nur für eine Farbe - nicht mischbar.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau fluoreszierend
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P-Sätze:
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
500 ml
Trocknungszeit:
5 min
Aushärtungszeit:
5 min
Verpackungseinheit (VPE):
12 Stk.
Produktart:
Sprühfarben
Marke:
trig-a-cap

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 83,13*
€ 106,39*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 104,34*
€ 145,92*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,92*
€ 173,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,22*
€ 170,43
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 131,27*
€ 156,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,14*
€ 150,11
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 123,61*
€ 147,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,97*
€ 142,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,34*
€ 124,16
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 28,44*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 12,5475*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 37,39*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 26,61*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10672
ab € 41,13*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10669
ab € 88,34*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10661
ab € 71,73*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10663
ab € 87,87*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10662
ab € 61,01*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,68*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10664
ab € 84,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.