Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 1600x2000x770mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne,Gestell RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210126-0003
210126-0003
210126-0003
Artikel-Nr.:
     711-210126-0003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57579-200-000-611
EAN/GTIN:
     4055479863430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1600 x 2000 x 770 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste und Rückenlehne
  • 16 Haken
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 210126-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 210126-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 210126-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 210126-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 210126-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 210126-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 210126-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1600 mm
Höhe Garderobe:
1600 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
770 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken:
16 Stück
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
50 kg
Gestell:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank kunststoff, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 914,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,92*
€ 1.254,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,07*
€ 1.201,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,98*
€ 1.156,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,96*
€ 1.088,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-300
ab € 913,08*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-512
ab € 910,44*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-735
ab € 908,95*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-510
ab € 630,96*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-716
ab € 507,02*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-000-910
ab € 506,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.