Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 1600x2000x400mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne,Gestell RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210124-0004
210124-0004
210124-0004
Artikel-Nr.:
     711-210124-0004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57578-200-000-716
EAN/GTIN:
     4055479862747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1600 x 2000 x 400 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste und Rückenlehne
  • 8 Haken
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 210124-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 210124-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 210124-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 210124-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 210124-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 210124-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 210124-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1600 mm
Höhe Garderobe:
1600 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken:
8 Stück
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
25 kg
Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenleiste, Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Schuhablage, garderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, wandgarderobe 200cm breit, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,03*
€ 399,07*
22 Tage
13
Frei Haus
ab € 418,78*
€ 493,94*
Lager 711
22 Tage
12
Frei Haus
ab € 599,84*
€ 690,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,74*
€ 821,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,36*
€ 813,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,11*
€ 791,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,10*
€ 765,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,84*
€ 713,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57578-200-000-510
ab € 398,57*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-000-910
ab € 333,04*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-000
ab € 333,03*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-000-300
ab € 599,02*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-000-512
ab € 416,97*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-000-611
ab € 420,37*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-000-735
ab € 418,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.