Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 1600x1500x770mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne/Schuhrost,Gestell RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210118-0001
210118-0001
210118-0001
Artikel-Nr.:
     711-210118-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57579-150-001-510
EAN/GTIN:
     4055955110928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1600 x 1500 x 770 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste, Rückenlehne und untergebautes Schuhrost
  • 12 Haken
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 210118-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 210118-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 210118-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 210118-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 210118-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 210118-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 210118-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1600 mm
Höhe Garderobe:
1600 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
1500 mm
Tiefe:
770 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne, Schuhrost
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken:
12 Stück
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
49 kg
Gestell:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenleiste, Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, garderobenleiste 1500 mm breit, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,04*
€ 617,90*
Lager 711
23 Tage
19
Frei Haus
ab € 778,31*
€ 895,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,90*
€ 1.066,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,38*
€ 1.045,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,57*
€ 1.001,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,10*
€ 971,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,31*
€ 926,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57579-150-001-300
ab € 782,59*
Ähnlich
PAVOY
57579-150-001-512
ab € 777,45*
Ähnlich
PAVOY
57579-150-001-611
ab € 777,42*
Ähnlich
PAVOY
57579-150-001-735
ab € 777,92*
Ähnlich
PAVOY
57579-150-001-716
ab € 433,15*
Ähnlich
PAVOY
57579-150-001-910
ab € 429,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.