Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 430x1500x740mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Schuhrost,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210113-0005
210113-0005
Artikel-Nr.:
     711-210113-0005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57575-150-001-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 430 x 1500 x 740 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: untergebautes Schuhrost
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 210113-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 210113-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 210113-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 210113-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 210113-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 210113-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 210113-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
430 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
1500 mm
Tiefe:
740 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
Schuhrost
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
40 kg
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank kunststoff, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,97*
€ 995,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,54*
€ 994,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,94*
€ 953,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,54*
€ 914,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,28*
€ 852,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57575-150-001-300
ab € 716,39*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-001-512
ab € 716,21*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-001-611
ab € 714,46*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-001-510
ab € 378,61*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-001-716
ab € 318,15*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-001-910
ab € 318,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.