Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 430x1500x370mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Schuhrost,Gestell RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210111-0006
210111-0006
210111-0006
Artikel-Nr.:
     711-210111-0006
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57574-150-001-910
EAN/GTIN:
     4055955104705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • Höhe x Länge x Tiefe 430 x 1500 x 370 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: untergebautes Schuhrost
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 210111-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 210111-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 210111-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 210111-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 210111-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 210111-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 210111-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
einseitig
Höhe:
430 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
1500 mm
Tiefe:
370 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
Schuhrost
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
20 kg
Gestell:
reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhablage, garderoben-sitzbank mit schuhrost, garderoben sitzbank, garderobenbank l1500 mm, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,51*
€ 260,22*
Lager 711
22 Tage
18
Frei Haus
ab € 284,45*
€ 346,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57574-150-001-716
ab € 209,67*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-001-510
ab € 242,46*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-001-300
ab € 285,10*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-001-512
ab € 284,88*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-001-611
ab € 283,31*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-001-735
ab € 283,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.