Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Sicherheitsschrank,HxBxT 1226x1200x500mm,2 Ebene(n),3 OH,Korpus RAL7035,Front RAL7035,Abdeckplatte RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209702-0003
209702-0003
209702-0003
209702-0003
209702-0003
Artikel-Nr.:
     711-209702-0003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1181-00-209702-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
C+P Büro-Sicherheitsschrank
  • Feuerschutz: Klasse A1 gemäß DIN 4102
  • Höhe x Breite x Tiefe 1226 x 1200 x 500 mm
  • 2 Ebene(n)
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • 3 Ordnerhöhen
  • Doppel-Flügeltür
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 3-seitig
  • 5 Schließbolzen Ø 0 mm
  • Korpus doppelwandig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Gewicht 105,48 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 209702-0005 Abdeckplatte Akazie
  • 209702-0004 Abdeckplatte Königs-Ahorn
  • 209702-0003 Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 209702-0006 Abdeckplatte Weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, feuergeschützt, Büro-Schrank, feuergeschützter Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank, feuergeschützt, Sicherheits-Schrank, Wertschutzschrank, Feuerschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Höhe:
1226 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Volumen:
0 l
Sicherheitsstufe:
keine
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Verriegelung:
3-seitig
Brandschutz:
Klasse A1 gemäß DIN 4102
versicherbar:
nein
Einbruchschutz:
ja
Wandkonstruktion:
doppelwandig
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Türkonstruktion:
doppelwandig
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
Schließfach:
nein
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schließbolzen Anzahl:
5 Stück
Durchmesser Schließbolzen:
0 mm
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
105.48 kg
Abdeckplatte:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, c+p feuerschutzschrank, brandschutzschrank, Aktenschrank, feuergeschützt, Büro-Schrank, feuergeschützter Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank, feuergeschützt, Sicherheits-Schrank, Wertschutzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.223,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,94*
€ 1.663,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,77*
€ 1.651,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,40*
€ 1.576,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,96*
€ 1.524,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,40*
€ 1.455,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80
ab € 30,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-8110 + 1180-8111
ab € 165,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.