Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Lenkrolle,Tragl. 135kg,Vollgummi-Bereifung,Rollenlager,ØxB 160x40mm,Felge Stahlblech,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209061
209061
Artikel-Nr.:
     711-209061
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B58.160
EAN/GTIN:
     4021885075668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
ESD-Lenkrolle
  • Traglast 135 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Nabe mit Rollenlager
  • Durchmesser x Breite 160 x 40 mm
  • Naben Länge x Ø 58 x 20 mm
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Antistatik-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Vollgummi-Rad, Vollgummirad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
135 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
160 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
ja
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Höhe:
195 mm
Länge Nabe:
58 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
40 mm
Ausladung:
11 mm
Lauffläche Eigenschaft:
antistatisch
Länge Platte:
135 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Oberfläche Felge:
verzinkt
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, transportgeräterolle, Antistatik-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Vollgummi-Rad, Vollgummirad, Lenkrolle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,97*
€ 29,40*
€ 4,90*
ab € 27,05*
€ 37,42*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 37,47*
€ 5,00*
ab € 34,59*
€ 46,11*
9 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 36,57*
€ 48,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.