| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1989349 Herst.-Nr.: L400.B58.160 EAN/GTIN: 4021885075668 |
| |
|
| | |
| · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopfbr/· Lauffläche aus antistatischem Gummi, schwarzbr/· Stahlfelgebr/· Rollenlager Weitere Informationen: | | Plattengröße: | 135x110 mm | Radlager: | Rollenlager | Befestigungsart: | Schraubplatte | Schraubloch-Ø: | 11 mm | Schraublochentfernung: | 105x75/80 mm | Rollentyp: | Lenkrolle | Rad-Ø: | 160 mm | Material Gehäuse: | Stahlblech | Bauhöhe: | 195 mm | Material Lauffläche: | Antistatischer Gummi | Radbreite: | 40 mm | Material Felge: | Stahl | Traglast: | 135 kg | Farbe Lauffläche: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,96* | € 29,88* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 36,57* | € 48,57* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,50* | € 48,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,96* | € 74,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|